Prodotti /

Cod. Rexel
L3CRPOL189345NN
Cod. Produttore
CRPOL189345NN

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 18W
  • Temperatura colore: 2700K
  • Angolo emissione: 45°
  • Tipo luce: calda
  • Efficienza: alta
  • Applicazione: illuminazione mirata
  • Design: compatto
  • Serie: TRACKLIGHT
Faretto da binario con potenza di 18 watt e temperatura colore di 2700 kelvin, ideale per creare atmosfere calde e accoglienti negli ambienti interni. Progettato per offrire un'illuminazione efficiente e mirata, si integra facilmente in sistemi di illuminazione a binario. La sua luce a tonalità calda valorizza gli spazi, rendendolo adatto sia per uso residenziale che commerciale. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il proiettore TRACKLIGHT da 18W offre una luce calda a 2700K, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione soffusa e accogliente. Con un angolo di emissione di 45 gradi, garantisce una distribuzione luminosa mirata e uniforme. Questo apparecchio è progettato per fornire efficienza energetica e prestazioni elevate, rendendolo adatto a molteplici applicazioni di illuminazione elettrica. La sua struttura compatta e moderna si integra facilmente in diversi contesti, valorizzando gli spazi con una luce di qualità.

Produttore

Proiettore TRACKLIGHT 18W 2700K 45° per illuminazione interni