›

TRACKLIGHT 18W 2700K 45° illuminazione ambienti domestici e lavoro

Cod. Rexel L3CRPOL189345BB
Cod. Produttore CRPOL189345BB

Informazioni principali

  • Potenza: 18W
  • Temperatura: 2700K
  • Angolo fascio: 45°
  • Tipo: Tracklight
  • Serie: BB
  • Uso: Domestico e lavoro
  • Efficienza: Alta qualità
  • Applicazione: Illuminazione ambienti

Descrizione del prodotto

Lampada da binario da 18 watt con temperatura colore di 2700 kelvin, ideale per creare un'illuminazione calda e accogliente. Progettata per offrire un'illuminazione efficiente e versatile, si adatta perfettamente a diversi ambienti interni, valorizzando spazi commerciali e residenziali. La sua potenza e il design compatto la rendono una soluzione pratica per sistemi di illuminazione a binario, garantendo un'illuminazione mirata e di qualità. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: TRACKLIGHT 18W 2700K 45 BBLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.
TRACKLIGHT 18W 2700K 45° illuminazione ambienti domestici e lavoro