Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Binari elettrificati /

Cod. Rexel
L3CRPOL189338
Cod. Produttore
CRPOL189338NND

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 18W
  • Temperatura: 2700K
  • Angolo luce: 38°
  • Regolazione: Tri
  • Efficienza: Alta
  • Installazione: Semplice
  • Uso: Residenziale/Com.
  • Serie: L3CRPOL189338
Faretto da binario con potenza di 18W e temperatura colore di 2700K, ideale per creare un'illuminazione calda e accogliente. Dotato di un fascio luminoso di 38 gradi, offre una luce direzionale regolabile per adattarsi a diverse esigenze di illuminazione. Progettato per un montaggio su binario trifase, garantisce versatilità e facilità di installazione in ambienti residenziali e commerciali. Questo apparecchio unisce efficienza energetica e design funzionale, rendendolo una soluzione pratica per valorizzare spazi con un'illuminazione mirata e di qualità. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Scopri il TRACKLIGHT 18W 2700K 38 NN REG. TRI, una soluzione di illuminazione versatile e moderna, progettata per soddisfare le tue esigenze di illuminazione. Con una potenza di 18W, questo apparecchio offre un'illuminazione calda a 2700K, perfetta per creare atmosfere accoglienti in qualsiasi ambiente. La sua tecnologia avanzata garantisce un'efficienza energetica superiore, riducendo i costi di consumo elettrico senza compromettere la qualità della luce. Il design elegante e discreto si integra facilmente in vari stili di arredamento, rendendolo ideale per uso residenziale o commerciale. Grazie alla sua installazione semplice e rapida, il TRACKLIGHT è perfetto per chi cerca praticità e funzionalità. Scegli un'illuminazione che unisce estetica e prestazioni, per trasformare gli spazi in cui vivi e lavori.

Produttore

TRACKLIGHT 18W 2700K luce calda binario interno