Prodotti /

Cod. Rexel
L3CRPOL18933
Cod. Produttore
CRPOL189338BBD

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 18W
  • Temperatura: 2700K
  • Angolo luce: 38°
  • Tipo: Proiettore a binario
  • Sistema: Trifase regolabile
  • Efficienza: Energetica
  • Applicazione: Commerciale/residenziale
  • Serie: L3CRPOL18933
Faretto a binario da 18W con temperatura colore di 2700K, ideale per creare ambienti caldi e accoglienti. Offre un fascio luminoso di 38 gradi, perfetto per l'illuminazione regolabile di spazi commerciali e residenziali. La tecnologia a LED garantisce efficienza energetica e lunga durata, mentre il design compatto e funzionale facilita l'installazione su binari standard. Questo apparecchio è pensato per chi cerca una soluzione di illuminazione versatile e di qualità, capace di valorizzare ogni ambiente con una luce naturale e ben distribuita. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il prodotto è un proiettore a binario con potenza di 18W e temperatura colore di 2700K, ideale per creare atmosfere calde e accoglienti. La luce emessa ha un angolo di emissione di 38 gradi, che permette una distribuzione mirata e uniforme dell’illuminazione. Questo apparecchio è progettato per un uso regolabile su sistema trifase, offrendo flessibilità nell’orientamento e nella gestione della luce. La combinazione di efficienza energetica e design funzionale lo rende adatto per ambienti commerciali e residenziali che richiedono soluzioni di illuminazione versatili e di qualità.

Produttore

Proiettore binario 18W 2700K 38° regolabile trifase ambienti commerciali e residenziali