›

Faretto binario 18W 2700K luce calda illuminazione residenziale e commerciale

Cod. Rexel L3CRPOL189338BB
Cod. Produttore CRPOL189338BB
Cod. EAN 8436572481763

Informazioni principali

  • Potenza: 18 W
  • Temperatura: 2700 K
  • Tipo: Faretto a binario
  • Illuminazione: Calda e accogliente
  • Efficienza: Energetica
  • Design: Compatto
  • Applicazioni: Residenziale e commerciale
  • Serie: L3CRPOL

Descrizione del prodotto

Illuminazione a binario con potenza di 18W, temperatura colore 2700K che offre una luce calda e accogliente, ideale per creare atmosfere confortevoli in ambienti residenziali o commerciali. Il design compatto e funzionale consente un'installazione versatile su sistemi di illuminazione a binario, garantendo un'illuminazione direzionale efficiente e di alta qualità. Questo apparecchio è adatto per valorizzare spazi espositivi, negozi o ambienti interni che richiedono un'illuminazione mirata e regolabile. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il prodotto è un faretto a binario con potenza di 18 watt e temperatura colore di 2700 kelvin, ideale per creare un'illuminazione calda e accogliente negli ambienti. La sua efficienza energetica e il design compatto lo rendono adatto a molteplici applicazioni nell'illuminazione residenziale e commerciale. Questo apparecchio garantisce una luce direzionata e uniforme, perfetta per valorizzare spazi espositivi o per un'illuminazione d'accento. La qualità costruttiva assicura durata e affidabilità nel tempo.
Faretto binario 18W 2700K luce calda illuminazione residenziale e commerciale