›

TRACKLIGHT 18W 2700K 15 NN

Cod. Rexel L3CRPOL189315NN
Cod. Produttore CRPOL189315NN

Informazioni principali

  • Potenza: 18 W
  • Temperatura: 2700 K
  • Tipo: Illuminazione a binario
  • Tecnologia: LED
  • Uso: Interni
  • Installazione: Versatile su binario
  • Durata: Elevata
  • Serie: L3CRPOL189315NN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto è un apparecchio di illuminazione a binario con potenza di 18 watt e temperatura colore di 2700 kelvin, ideale per creare un'atmosfera calda e accogliente. La sua tecnologia a LED garantisce un'efficienza energetica elevata e una lunga durata, rendendolo adatto per ambienti interni che richiedono un'illuminazione mirata e di qualità. Il design compatto e moderno permette un'installazione versatile su sistemi a binario, offrendo una soluzione pratica e funzionale per l'illuminazione di spazi commerciali o residenziali.
TRACKLIGHT 18W 2700K 15 NN