›

Tracklight LED COB 14-20W CCT Switch 60° interno bianco

Cod. Rexel L3CRA1420CCT600
Cod. Produttore CRA1420CCT600
Cod. EAN 8436572486645

Informazioni principali

  • Potenza: 14 / 20 W
  • Tensione: 198 - 264 V
  • Flusso luminoso: 1180 - 1770 lm
  • Temperatura colore: 3000/4000/5700 K
  • Angolo apertura: 60°
  • Classe isolamento: I
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: ARES

Descrizione del prodotto

Il Tracklight ARES modello CRA1420CCT600 è un apparecchio di illuminazione a LED ad alta efficienza, con potenza variabile tra 14 e 20 watt e temperatura di colore selezionabile tramite CCT Switch tra 3000K, 4000K e 5700K. Offre un flusso luminoso reale compreso tra 1180 e 1700 lumen, con un angolo di apertura di 60 gradi e un indice di resa cromatica superiore a 80, garantendo una luce di qualità e naturalezza cromatica. Il design bianco con finitura RAL9016, corpo in poliammide e diffusore in policarbonato assicurano robustezza e leggerezza. Il riflettore in alluminio ottimizza la distribuzione della luce, che risulta simmetrica. L’illuminazione è regolabile con un angolo di rotazione di 355° e inclinazione di 90°, ideale per installazione su binario trafase. Il prodotto è certificato CE, conforme RoHS e garantisce una lunga durata fino a 50.000 ore con un’elevata efficienza luminosa reale di 84 lm/W. Adatto a ambienti interni con temperatura di funzionamento da -20 a 40 °C e grado di protezione IP20. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Tracklight. Corpo: poliammide, colore: Bianco RAL9016, materiale del diffusore: Policarbonato opalino, materiale del riflettore: Alluminio. Incorpora il selettore di potenza: 14-20 W, flusso luminoso reale: 1180 ~ 1300; 1560 ~ 1770 lm, efficienza luminosa: 93 lm/W. Incorpora tecnología CCT Switch: 3000 - 4000 - 5700 K, indice di resa cromatica (CRI): 90, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione diretta e simmetrica della luce, angolo di apertura: 60 °. Tipo di LED: COB, numero di LED: 1. Vita utile L80 (tq 25 °C): 50000 h. Diámetro: ø 80 mm, altezza: 282 mm. Peso: 655 gr. Orientamento: 90°. Rotazione: 355°. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP20. Classe di isolamento (EN 61140): I. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

86,5 mm

diametro esterno

80 mm

riflettore

Ultra brillante

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

intensità luminosa

2871 cd

numero di poli

4

altezza/profondità

282 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Colore del riflettore

Argento

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK03

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

20 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2170 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole e orientabile

adatto al montaggio di barre conduttrici

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Riflettore

Rendimento luminoso delle lampade

84 LUMEN_WATT

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

22

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

144

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

144

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

Stadi

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

14 ... 20 W

tensione nominale

198 ... 264 V

corrente nominale

70 ... 100 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 5700 K

flusso luminoso

1180 ... 1770 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Serie

ARES

Tracklight LED COB 14-20W CCT Switch 60° interno bianco