Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSTRKSPD853583B
Cod. Produttore
TRKSPD8535830FLB
Cod. EAN
4058075113602

Informazioni di prodotto

TRACKLIGHT SPOT D85 35W 35 W 3000 K 90RA NFL BK

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tracklight spot a 3 fasi con alimentatore integrato, media potenza. Caratteristiche del prodotto: Faretto tracklight compatto con attrezzatura di controllo integrata. Angolo di rotazione: 350°, angolo di inclinazione: 90°. Efficienza luminosa dell'apparecchio di illuminazione: fino a 80 lm/W. Disponibile con temperatura di colore di 3000 K o 4000 K. Ottimo indice di resa cromatica Ra: > 90. Indice di rappresentazione del colore Ra9: > 50. Variazione cromatica iniziale: ≤ 3 SDCM. Equipaggiato con riflettori con angolazione del fascio di 24°. Segue il linguaggio di design unificato di LEDVANCE (design SCALE). Robusto alloggiamento in alluminio pressofuso. Disponibile in bianco satinato (come RAL9016), nero satinato (come RAL9004) e grigio concreto (come RAL7042). Vantaggi del prodotto: Adattatore trifase incluso compatibile con binari comuni (GLOBAL, EUTRAC, POWERGEAR, STAFF, NORLUX, NUCO, NORDIC). Riflettore profondo e anello anti-abbagliamento nero per abbagliamento minimizzato (UGR < 16). Riflettore facilmente sostituibile grazie all'attacco della baionetta e alla guarnizione gommata. Nessuna distrazione dagli oggetti illuminati grazie al design ridotto. Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per apparecchi che usano lampade HID. Illuminazione d'accento. Fashion shops, accessories shops. Grande distribuzione. Hotel, ristoranti, negozi. Apparecchiatura / Accessori: Riflettori accessori con angolazione del fascio da 15° o 38° disponibile.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

85 mm

diametro esterno

85 mm

riflettore

Ultra brillante

tipo di collegamento

Adattatore per sbarre

colore del corpo

Nero

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

adatto per montaggio a parete

false

Adatto per sospensione

efficienza luminosa della lampada

75 LUMEN_WATT

numero di poli

2

lunghezza

85 mm

altezza/profondità

269 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

35 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2660 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole e orientabile

Supporto disponibile IFTTT

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

50000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

45000 h

Durata nominale L80/B50 a 25 °C

45000 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

30000 h

Vita utile misurazioni L90/B50 a 25 °C

30000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Distorsione Armonica Totale

19

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Riflettore

Rendimento luminoso delle lampade

70 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

38

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

30

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

150 ... 150 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

2660 ... 2660 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

150 ... 150 mA

Serie

TRACKLIGHT SPOT D85 35W

Produttore

Tracklight spot 35W 3000K CRI>90 angolo 24° nero satinato per negozi e hotel