Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM272484
Cod. Produttore
272484
Cod. EAN
4015082724849

Informazioni di prodotto

TR-G2/24 TRAFO CAMPANELLI 24 VA 230/12-24V

Documentazione tecnica

Trasformatore campanello con avvolgimenti separati secondo EN 61558, set di montaggio a incasso come accessorio (piastra di montaggio, coprimorsetti)

tensione primaria

230 V

tensione secondaria 1

12 V

tensione secondaria 2

24 V

intensità di corrente secondaria 1

2 A

intensità di corrente secondaria 2

1 A

tipo di trasformatore

trasformatore standard per campanello

adatto per installazione a parete

adatto per installazione in serie

lunghezza

55 mm

larghezza

54 mm

altezza

90 mm

larghezza in unità di suddivisione

3

a prova di corto circuito

protezione termica

Serie

None

Produttore

Trasformatore campanelli 24 VA 230/12-24V con avvolgimenti separati per installazioni domestiche