Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE146700
Cod. Produttore
VE146700
Cod. EAN
8007951119142

Informazioni di prodotto

TPLU TEMPORIZ. PAU-LAV 12-240VAC/DC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè di controllo da barra DIN che soddisfa le esigenze di temporizzazione consentendo ad esempio un controllo ciclico di ventilatori, luci o pompe di circolazione.

tipo di montaggio

Guida DIN

funzione

Formatore di impulsi

Altezza della parte incassata

87 mm

tipo di azionamento

Digitale con funzione multipla

Numero moduli DIN

1

numero di commutatori

1

tipo di tensione di comando 1

AC/DC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

1° intervallo di tempo unità

Secondi/minuti

2° intervallo di tempo unità

Minuti/ore

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

potenza di interruzione lampade a incandescenza

4000 W

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

tensione di comando 1

0 ... 250 V

frequenza della tensione di comando 1

50 ... 60 Hz

tensione di alimentazione

12 ... 240 V

1° intervallo di tempo

0,1 ... 10

2° intervallo di tempo

0,1 ... 10

Produttore

Relè temporizzatore PAU-LAV controllo ciclico ventilatori luci pompe 12-240VAC/DC