Prodotti /

Cod. Rexel
HIK318500170
Cod. Produttore
318500170
Cod. EAN
6941545631554

Informazioni di prodotto

Videocitofono smart due fili con tastierino
Descrizione del produttore: Videocitofono a 2 fili con monitor touch da 7 pollici, progettato per un’installazione semplice e funzionale. Dotato di una postazione interna e una esterna, entrambe con un pulsante di chiamata. La postazione esterna è realizzata in materiale resistente con finitura scura, ideale per resistere alle condizioni esterne. Il monitor interno offre un’interfaccia touch intuitiva per una gestione agevole delle chiamate e del controllo visivo. Questo sistema videocitofonico garantisce una comunicazione chiara e sicura tra interno ed esterno, integrando tecnologia avanzata in un design compatto e moderno.

Con funzione memoria

assorbimento di potenza

24 W

Numero di posti interni

1

Numero di posti esterni

1

Colore del posto interno

Nero

viva voce

casella di testo/superficie di marcatura

Numero di pulsanti per chiamata

1

tecnica di installazione

2 fili

con video

Colore del posto esterno

Alluminio

diagonale schermo in pollici

7 INCH

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Angolo di apertura telecamera

162 GRADO

Tipi di montaggio posti interni

A parete

Tipi di montaggio posti esterni

A parete

Materiale posti esterni

Alluminio

Connessione possibile con lo smartphone / remoto

Con funzione giorno/notte

Produttore

TP7 VIDEOCIT 2FILI MONITOR TOUCH7