Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1127700000
Cod. Produttore
1127700000
Cod. EAN
4032248909391

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TOZ 24VDC 230VAC1A
  • Tensione comando: 24 VDC
  • Tensione carico: 230 VAC
  • Corrente nominale: 1 A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento elettrico: Separato
  • Funzionamento: Silenzioso, senza usura
  • Serie: TERMSERIES

Documentazione tecnica

Relè elettromeccanico con tensione di ingresso a 24V DC e uscita a 230V AC, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Dotato di indicatore a led per il monitoraggio dello stato operativo, offre una capacità di commutazione di 1A e un’uscita digitale di tipo specifico per uso versatile. Ideale per sistemi di controllo e automazione, combina efficienza e robustezza in un design compatto. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

1 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

AC

Tensione d'ingresso

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'uscita

12 ... 275 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido TOZ 24VDC 230VAC 1A automazione industriale