Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEHMIGTO5315
Cod. Produttore
HMIGTO5315
Cod. EAN
3595864150291

Informazioni di prodotto

Interfaccia uomo-macchina touchscreen avanzata per un controllo efficiente e intuitivo.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie a cornice in acciaio inox e alimentazione a 24 Vcc
  • Connessioni multiple: USB, RS232C, RS485, Ethernet TCP/IP
  • Slot per scheda SD per aggiornamenti rapidi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Display TFT a colori da 10,4” con risoluzione VGA per una visualizzazione chiara
  • Interfaccia robusta IP66K, ideale per ambienti industriali
  • Ottimizzazione della comunicazione e controllo dei sistemi di automazione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'interfaccia uomo-macchina (HMI) touchscreen GTO IP66K di Schneider Electric viene alimentata con 24 Vcc, è dotata di un display LCD TFT a colori da 10,4 con cornice in acciaio inox, 640 x 480 pixel (VGA) e 96 MB EPROM. Dispone inoltre di uno slot per scheda 1SD, porte USB 1host + 1 mini-B, 1 porta RS232C, 1 porta RS485 e 1 porta Ethernet TCP/IP. Questa interfaccia uomo-macchina (HMI) è ideale per ottimizzare le informazioni e la comunicazione con i sistemi di automazione dell'industria e le infrastrutture, come le macchine compatte, i sistemi di movimentazione, le macchine per l'industria alimentare e farmaceutica. La schermata visualizza messaggi di testo, oggetti grafici e diagrammi riassuntivi, controllo e impostazione dati.

profondità di incasso

57 mm

diagonale schermo

10,4 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS422

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

numero di interfacce HW altre

1

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con display a colori

numero di colori del display

65536

numero di pixel orizzontali

640

numero di pixel verticali

480

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

96000 KILOBYTE

con indicatore di segnalazione

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

inserimento dei valori del processo (input) possibile

con ricette

output di stampa presente

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

con interfacce SW

larghezza frontale

316,5 mm

altezza frontale

258,5 mm

montaggio a parete/diretto possibile

link IO master

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

numero di livelli di grigio/blu del display

16

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony GTO

Produttore

Touchscreen inox 640x480 VGA 10,4" TFT 96MB