Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEHMIDT351
Cod. Produttore
HMIDT351
Cod. EAN
3606480687280

Informazioni di prodotto

Il pannello operatore touchscreen Magelis GTU 7" offre prestazioni elevate e facilità d’uso.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida e semplice grazie all’interfaccia intuitiva.
  • Compatibilità universale con sistemi di automazione complessi.
  • Doppia LAN e doppia interfaccia di comunicazione per maggiore flessibilità.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Monitoraggio efficiente con display TFT a colori ad alta risoluzione.
  • Resistente a temperature fino a 60°C, ideale per ambienti difficili.
  • Consumo energetico ottimizzato per risparmio a lungo termine.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo pannello operatore touchscreen universale Magelis GTU è alimentato con 12-24 VDC, è dotato di un display LCD TFT a colori da 7" con risoluzione 1280 x 800 pixel e 262K colori. Questa interfaccia operatore touchscreen (HMI) universale è ideale per il monitoraggio e la comunicazione ad alte prestazioni. Monitoraggio e comunicazione ad alte prestazioni grazie a un'interfaccia simile a uno smartphone da utilizzare nei sistemi di automazione più complessi, tra cui apparecchiature di controllo industriale, aree pericolose e applicazioni marine. La schermata visualizza messaggi di testo, oggetti grafici e diagrammi riassuntivi, controllo e impostazione dati. Offre inoltre unità di storage rimovibile, doppia LAN e doppia interfaccia di comunicazione. Resiste a una temperatura permanente di 60°C, per cui è ideale per l'installazione in aree in cui la ventilazione dell'armadio non è possibile o è rischiosa.

profondità di incasso

36 mm

assorbimento di potenza

6,5 W

diagonale schermo

7 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con display a colori

numero di colori del display

262144

numero di pixel orizzontali

800

numero di pixel verticali

480

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

larghezza frontale

203,6 mm

altezza frontale

148,6 mm

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

numero di livelli di grigio/blu del display

262144

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony GTU