Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEHMIDT732
Cod. Produttore
HMIDT732
Cod. EAN
3606480687228

Informazioni di prodotto

Il pannello operatore touchscreen Magelis GTU offre prestazioni elevate e facilità d’uso in ambienti industriali complessi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce con alimentazione 12-24 VDC
  • Interfaccia intuitiva simile a smartphone per configurazioni rapide
  • Resistenza a temperature fino a 60°C, ideale per armadi senza ventilazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Display TFT 15” a colori con risoluzione 1024x768 per una visualizzazione chiara
  • Supporto multi-touch per un controllo efficiente e moderno
  • Funzioni avanzate di monitoraggio e comunicazione per ottimizzare i processi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo pannello operatore touchscreen universale Magelis GTU è alimentato con 12-24 VDC, è dotato di un display LCD TFT a colori da 15" con risoluzione 1024 x 768 pixel e 16M di colori. Può gestire gestures multi-touch. È ideale per il monitoraggio e la comunicazione ad alte prestazioni grazie a un'interfaccia simile a uno smartphone da utilizzare nei sistemi di automazione più complessi, tra cui apparecchiature di controllo industriale, aree pericolose e applicazioni marine. La schermata visualizza messaggi di testo, oggetti grafici e diagrammi riassuntivi, controllo e impostazione dati. Offre inoltre unità di storage rimovibile, doppia LAN e doppia interfaccia di comunicazione. Resiste a una temperatura permanente di 60°C, per cui è ideale per l'installazione in aree in cui la ventilazione dell'armadio non è possibile o è rischiosa.

profondità di incasso

67 mm

assorbimento di potenza

22 W

diagonale schermo

15 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con display a colori

numero di colori del display

16000000

numero di pixel orizzontali

1024

numero di pixel verticali

768

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

larghezza frontale

397 mm

altezza frontale

296 mm

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

numero di livelli di grigio/blu del display

16000000

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony GTU