Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEHMIDT651
Cod. Produttore
HMIDT651
Cod. EAN
3606480687266

Informazioni di prodotto

Il pannello operatore touchscreen Magelis GTU offre un’interfaccia intuitiva e prestazioni elevate.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie all’alimentazione 12-24 VDC
  • Compatibilità universale con sistemi di automazione complessi
  • Doppia LAN e doppia interfaccia di comunicazione per flessibilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Display LCD TFT a colori da 12” ad alta risoluzione per una facile lettura
  • Resistenza a temperature fino a 60°C, ideale per ambienti difficili
  • Monitoraggio e controllo avanzati per ottimizzare i consumi energetici

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo pannello operatore touchscreen universale Magelis GTU è alimentato con 12-24 VDC, è dotato di un display LCD TFT a colori da 12" con risoluzione 1280 x 800 pixel e 262K colori. Questa interfaccia operatore touchscreen (HMI) universale è ideale per il monitoraggio e la comunicazione ad alte prestazioni. Monitoraggio e comunicazione ad alte prestazioni grazie a un'interfaccia simile a uno smartphone da utilizzare nei sistemi di automazione più complessi, tra cui apparecchiature di controllo industriale, aree pericolose e applicazioni marine. La schermata visualizza messaggi di testo, oggetti grafici e diagrammi riassuntivi, controllo e impostazione dati. Offre inoltre unità di storage rimovibile, doppia LAN e doppia interfaccia di comunicazione. Resiste a una temperatura permanente di 60°C, per cui è ideale per l'installazione in aree in cui la ventilazione dell'armadio non è possibile o è rischiosa.

profondità di incasso

67 mm

assorbimento di potenza

11,5 W

diagonale schermo

12 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con display a colori

numero di colori del display

262144

numero di pixel orizzontali

1280

numero di pixel verticali

800

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

larghezza frontale

308,5 mm

altezza frontale

230,5 mm

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

numero di livelli di grigio/blu del display

262144

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony GTU