Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEHMIDT642
Cod. Produttore
HMIDT642
Cod. EAN
3606480687242

Informazioni di prodotto

Il pannello operatore touchscreen Magelis GTU offre prestazioni elevate con facilità d'uso e installazione rapida.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce
  • Doppia interfaccia di comunicazione per maggiore flessibilità
  • Resistente a temperature fino a 60°C, ideale per ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Display TFT a colori 12.1" con risoluzione 1024x768 per visualizzazioni nitide
  • Gestione multi-touch intuitiva
  • Risparmio energetico grazie all’alimentazione 12-24 VDC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo pannello operatore touchscreen universale Magelis GTU è alimentato con 12-24 VDC, è dotato di un display LCD TFT a colori da 12.1" con risoluzione 1024 x 768 pixel e 16M di colori. Può gestire gestures multi-touch. È ideale per il monitoraggio e la comunicazione ad alte prestazioni grazie a un'interfaccia simile a uno smartphone da utilizzare nei sistemi di automazione più complessi, tra cui apparecchiature di controllo industriale, aree pericolose e applicazioni marine. La schermata visualizza messaggi di testo, oggetti grafici e diagrammi riassuntivi, controllo e impostazione dati. Offre inoltre unità di storage rimovibile, doppia LAN e doppia interfaccia di comunicazione. Resiste a una temperatura permanente di 60°C, per cui è ideale per l'installazione in aree in cui la ventilazione dell'armadio non è possibile o è rischiosa.

profondità di incasso

67 mm

assorbimento di potenza

21 W

diagonale schermo

12 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con display a colori

numero di colori del display

16000000

numero di pixel orizzontali

1024

numero di pixel verticali

600

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

larghezza frontale

315 mm

altezza frontale

241 mm

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

numero di livelli di grigio/blu del display

16000000

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony GTU