Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEHMIDT551
Cod. Produttore
HMIDT551
Cod. EAN
3606480687273

Informazioni di prodotto

Il pannello operatore touchscreen GTU 10 Wide offre una soluzione avanzata e versatile per il controllo industriale.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie all'interfaccia intuitiva.
  • Compatibilità universale con sistemi di automazione complessi.
  • Resistenza a temperature fino a 60°C, ideale per ambienti senza ventilazione.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Display LCD a colori da 10" con alta risoluzione per una visualizzazione chiara.
  • Monitoraggio e comunicazione ad alte prestazioni per un controllo efficiente.
  • Unità di storage rimovibile e doppia interfaccia di comunicazione per maggiore flessibilità.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo pannello operatore touchscreen universale Magelis GTU è alimentato con 12-24 VDC, è dotato di un display LCD TFT a colori da 10" con risoluzione 1280 x 800 pixel e 262K colori. Questa interfaccia operatore touchscreen (HMI) universale è ideale per il monitoraggio e la comunicazione ad alte prestazioni. Monitoraggio e comunicazione ad alte prestazioni grazie a un'interfaccia simile a uno smartphone da utilizzare nei sistemi di automazione più complessi, tra cui apparecchiature di controllo industriale, aree pericolose e applicazioni marine. La schermata visualizza messaggi di testo, oggetti grafici e diagrammi riassuntivi, controllo e impostazione dati. Offre inoltre unità di storage rimovibile, doppia LAN e doppia interfaccia di comunicazione. Resiste a una temperatura permanente di 60°C, per cui è ideale per l'installazione in aree in cui la ventilazione dell'armadio non è possibile o è rischiosa.

profondità di incasso

67 mm

assorbimento di potenza

6,5 W

diagonale schermo

10 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con display a colori

numero di colori del display

262144

numero di pixel orizzontali

1280

numero di pixel verticali

800

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

larghezza frontale

268,5 mm

altezza frontale

198,5 mm

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

numero di livelli di grigio/blu del display

262144

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony GTU