Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEHMIDT542
Cod. Produttore
HMIDT542
Cod. EAN
3606480687259

Informazioni di prodotto

Il pannello operatore touchscreen GTU 10.4 offre un'interfaccia intuitiva e prestazioni elevate, ottimizzando l'installazione e l'uso nei sistemi di automazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all'alimentazione 12-24 VDC
  • Compatibilità universale con sistemi complessi
  • Resistenza a temperature fino a 60°C, ideale per armadi senza ventilazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Display LCD TFT a colori da 10.4" con risoluzione 800x600 pixel
  • Interfaccia multi-touch simile a smartphone per un controllo intuitivo
  • Efficienza energetica e comunicazione ad alte prestazioni con doppia LAN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo pannello operatore touchscreen universale Magelis GTU è alimentato con 12-24 VDC, è dotato di un display LCD TFT a colori da 10.4" con risoluzione 800 x 600 pixel e 16M di colori. Può gestire gestures multi-touch. È ideale per il monitoraggio e la comunicazione ad alte prestazioni grazie a un'interfaccia simile a uno smartphone da utilizzare nei sistemi di automazione più complessi, tra cui apparecchiature di controllo industriale, aree pericolose e applicazioni marine. La schermata visualizza messaggi di testo, oggetti grafici e diagrammi riassuntivi, controllo e impostazione dati. Offre inoltre unità di storage rimovibile, doppia LAN e doppia interfaccia di comunicazione. Resiste a una temperatura permanente di 60°C, per cui è ideale per l'installazione in aree in cui la ventilazione dell'armadio non è possibile o è rischiosa.

profondità di incasso

67 mm

assorbimento di potenza

15 W

diagonale schermo

10,4 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con display a colori

numero di colori del display

16000000

numero di pixel orizzontali

800

numero di pixel verticali

600

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

larghezza frontale

272,5 mm

altezza frontale

214,5 mm

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

numero di livelli di grigio/blu del display

16000000

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony GTU