Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEHMISTU855W
Cod. Produttore
HMISTU855W
Cod. EAN
3595864153315

Informazioni di prodotto

HMI, Harmony, STU, 5.7' senza logo, ETH

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lo schermo tattile è dotato di un display a colori TFT da 5,7", e supporta una risoluzione QVGA di 320 x 240 pixel. È dotato di 1 USB 2.0 tipo mini B, 1 USB 2.0 tipo A, morsettiera a vite rimovibile per alimentazione e collegamento seriale COM1 (femmina RJ45, RS232C/RS485 integrata). La schermata supporta caratteri giapponesi (ANK, Kanji), cinesi (cinese semplificato), taiwanesi (cinese tradizionale), coreani e ASCII. Questo schermo a sfioramento ha 65536 colori e una durata della retroilluminazione di 50.000 ore. È un prodotto classificato IP20/IP65 e NEMA 4X. Il contenitore è costituito da PC/PBT e PPA. Le sue dimensioni sono 163mm (larghezza) x 56.5mm (profondità) x 129.15mm (altezza). È adatto per macchine semplici e applicazioni infrastrutturali. Questo prodotto è certificato da CULus, C-Tick, UL classe 1 Div2 T4A o T5 e Marine. È conforme alle norme IEC 61000-6-2, UL 508, UL 1604, EN 61131-2 e FCC Classe A. Harmony STO (ex Magelis STO) è programmato con EcoStruxure Operator Terminal Expert e gli STU (ex Magelis STU) è programmato con Vijeo Designer.

profondità di incasso

56,5 mm

adatto per funzioni di sicurezza

diagonale schermo

5,7 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS422

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con display a colori

numero di colori del display

65536

numero di pixel orizzontali

320

numero di pixel verticali

400

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

16384 KILOBYTE

con indicatore di segnalazione

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

inserimento dei valori del processo (input) possibile

con ricette

numero di lingue online

7

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

con interfacce SW

larghezza frontale

163 mm

altezza frontale

129,15 mm

montaggio a parete/diretto possibile

link IO master

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony STO / STU