› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › HMI

Touchscreen 320x240 QVGA 5,7" TFT 96MB

Cod. Rexel TEHMIGTO2310
Cod. Produttore HMIGTO2310
Cod. EAN 3595864150246

Informazioni principali

  • Display 5,7" TFT QVGA 320x240 px
  • Alimentazione 24 V DC
  • Memoria Flash 96 MB EPROM
  • Connettività USB, RS232C, Ethernet
  • Grado protezione IP65 fronte, IP20 retro
  • Dimensioni 169,5x137x59,5 mm
  • Certificazioni CE, UL, cULus, UKCA
  • Serie Harmony GTO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'interfaccia uomo-macchina (HMI) touchscreen GTO IP65 di Schneider Electric viene alimentata con 24 Vcc, è dotata di un display LCD TFT a colori da 5,7, 320 x 240 pixel (QVGA) e 96 MB EPROM. Dispone inoltre di 1 host + 1 porta USB mini-B, 1 porta RS232C e 1 porta Ethernet TCP/IP. Questa interfaccia uomo-macchina (HMI) è ideale per ottimizzare le informazioni e la comunicazione con i sistemi di automazione dell'industria e le infrastrutture, come le macchine compatte, i sistemi di movimentazione, le macchine per l'industria alimentare e farmaceutica. La schermata visualizza messaggi di testo, oggetti grafici e diagrammi riassuntivi, controllo e impostazione dati.

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

59,5 mm

diagonale schermo

5,7 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS422

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

numero di interfacce HW altre

1

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con display a colori

numero di colori del display

65536

numero di pixel orizzontali

320

numero di pixel verticali

240

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

96000 KILOBYTE

con indicatore di segnalazione

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

inserimento dei valori del processo (input) possibile

con ricette

output di stampa presente

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

con interfacce SW

larghezza frontale

169,5 mm

altezza frontale

137 mm

montaggio a parete/diretto possibile

link IO master

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

numero di livelli di grigio/blu del display

16

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony GTO

Touchscreen 320x240 QVGA 5,7" TFT 96MB
€ 1070,75 x 1 pz.
(pz.)