Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN6260-7760
Cod. Produttore
MTN6260-7760
Cod. EAN
3606482210592

Informazioni di prodotto

Touch Panel SpaceLogic KNX IP 7 Pollici Nero

Documentazione tecnica

Il Touch Panel SpaceLogic KNX IP 7 Pollici è uno schermo touch utilizzato per visualizzare la supervisione d'impianto dei controllori Wiser for KNX e SpaceLYnk Può essere installato sia in edifici residenziali che commerciali e in installazioni KNX nuove o esistenti. Il touch panel può mostrare la visualizzazione "Touch" basata su widget o la visualizzazione su "PC/tablet" con la possibilità di grafici realistici. Può inoltre visualizzare la nuova app Wiser KNX, nel caso in cui l’utente desideri controllare l’installazione KNX in modo simile a quanto avviene tramite smartphone. Tutte le interazioni con il pannello touch sono molto semplici ed efficienti, adattate alle esigenze del moderno concetto di case ed edifici intelligenti. L'installazione può essere eseguita orizzontalmente o verticalmente, consentendo la modalità orizzontale o verticale. Il pannello touch è dotato di un'applicazione integrata che rende la configurazione facile e veloce. Grazie alla connettività WIFI, l'installazione è più semplice e offre la libertà di scegliere la posizione di installazione. Una funzione di aggiornamento over the air (OTAU) disponibile nel pannello touch mantiene la soluzione sempre aggiornata e sicura. Il Touch Panel può essere installato in superficie, ovunque ci siano cavi da 24 V per alimentarlo.

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di montaggio

apparente

display

colore

radio bidirezionale

esecuzione

quadro di comando

funzione tattile

grado di protezione (IP)

IP30

campo per designazione

colore

nero

composizione

elemento di comando con telaio

Serie

SpaceLogic_KNX

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Touch Panel SpaceLogic KNX IP 7 Pollici Nero