Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEHMISTW6400
Cod. Produttore
HMISTW6400
Cod. EAN
3606489918088

Informazioni di prodotto

Il pannello MAGELIS 7 WIDE BASIC WEB offre soluzioni efficienti per installatori e utenti finali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design compatto e interfacce standard.
  • Compatibilità con numerosi protocolli e porte USB ed Ethernet integrate.
  • Dimensioni e peso contenuti per una gestione agevole in cantiere.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a tecnologie avanzate e display a basso consumo.
  • Interfaccia intuitiva con browser HTML5 per una facile manutenzione.
  • Alta affidabilità e protezione conforme a standard internazionali.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo Basic Web HMI appartiene alla gamma Harmony ST6/STW6 di Schneider Electric. L'HMI resistivo a singolo tocco è realizzato con un pannello frontale in alluminio con un indicatore di stato multicolore che mostra le varie modalità di funzionamento. Questa interfaccia HMI ha una dimensione di 7 pollici con 16 milioni di colori e una risoluzione di 800 x 480 pixel (WVGA). È un terminale HMI agnostico pronto all'uso con browser HTML5 pre-installato. Dispone di una CPU da 800 MHz di tipo ARM Cortex-A8, di una memoria dispositivo da 512 MB, di una memoria dati utente da 512 MB e di una memoria di backup da 128 KB. L'HMI STW6 integra 2 porta Ethernet, 1 porta USB 2.0 di tipo A e 1 USB 2.0 porta Micro-B. Dimensioni: 208 mm (larghezza) x 153 mm (altezza) x 45 mm (profondità); peso: 0,80 Kg. È progettato per l'impiego in settori quali imballaggio, alimenti e bevande, tessile, apparecchiature HVAC e compressori, e anche per gli utenti finali che devono effettuare la manutenzione dei loro dispositivi Web. È conforme alle norme EN (61000-6-4, 61000-6-2, 61131-2), UL 61010-2-201, CSA C22.2 No 61010-2-201 ed è certificato CSA, CE, China RoHS, KC, REACH. La gamma è progettata per soddisfare le esigenze degli operatori di macchine semplici e offre buona visualizzazione, connettività, sicurezza informatica e costi contenuti. La gamma assicura diversi gradi di protezione: IP65F, tipo 1, tipo 4X (solo per uso interno), tipo 13 (sul pannello frontale, se correttamente installato in un armadio).

profondità di incasso

45 mm

assorbimento di potenza

9 W

diagonale schermo

7 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW USB

2

Protocollo di supporto per Modbus

con display a colori

numero di colori del display

16000000

numero di pixel orizzontali

800

numero di pixel verticali

640

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

512000 KILOBYTE

con indicatore di segnalazione

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

inserimento dei valori del processo (input) possibile

con ricette

output di stampa presente

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

con interfacce SW

larghezza frontale

208 mm

altezza frontale

153 mm

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

numero di livelli di grigio/blu del display

16

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony ST6

Produttore

Touch panel display 7" 2Ethernet USB 24VDC