› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › HMI

Touch panel display 4" 1COM 1Ethernet USB 24VDC

Cod. Rexel TEHMIST6200
Cod. Produttore HMIST6200
Cod. EAN 3606489523374

Informazioni principali

  • Display 4" TFT LCD a colori 16M colori
  • Risoluzione 480 x 272 pixel
  • CPU ARM Cortex-A8 800 MHz
  • Memoria dispositivo 512 MB
  • Memoria utente 128 MB
  • Alimentazione 24 V DC ±20%
  • Protezione IP65 pannello frontale
  • Serie Harmony ST6

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo Basic HMI appartiene alla gamma di Harmony ST6 di Schneider Electric. L'HMI resistivo a singolo tocco è realizzato con un pannello frontale in alluminio con un indicatore di stato multicolore che mostra le varie modalità di funzionamento. Questa interfaccia HMI ha una dimensione di 4,3 pollici con 16 milioni di colori e una risoluzione di 480 x 272 pixel. È configurabile mediante il software EcoStruxure Operator Terminal Expert per un'esperienza utente intuitiva. Dispone di una CPU da 800 MHz di tipo ARM Cortex-A8, di una memoria dispositivo da 512 MB, di una memoria dati utente da 128 MB e di una memoria di backup da 512 KB. Questo HMI ST6 supporta 1 porta Ethernet, 1 porta COM1 (RS-232C o RS-485), 1 porta USB Tipo A 2.0 di tipo A e 1 USB 2.0 porta Micro-B. Dimensioni: 134,5 mm (larghezza) x 108,5 mm (altezza) x 43 mm (profondità); peso: 0,40 Kg. È progettato per l'impiego in settori quali imballaggio, alimenti e bevande, tessile, apparecchiature HVAC e compressori, e anche per gli utenti finali che devono effettuare la manutenzione dei loro dispositivi Web. È conforme alle norme EN (61000-6-4, 61000-6-2, 61131-2), UL 61010-2-201, CSA C22.2 No 61010-2-201 ed è certificato CSA, CE, China RoHS, KC, REACH. La gamma è progettata per soddisfare le esigenze degli operatori di macchine semplici offrendo buona visualizzazione, connettività, sicurezza informatica end-to-end grazie a EcoStruxure Secure Connect Advisor e costi competitivi. La gamma assicura diversi gradi di protezione: IP65F, tipo 1, tipo 4X (solo per uso interno), tipo 13 (sul pannello frontale, se correttamente installato in un armadio).

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

43 mm

assorbimento di potenza

6,9 W

diagonale schermo

4 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

Protocollo di supporto per Modbus

con display a colori

numero di colori del display

16000000

numero di pixel orizzontali

480

numero di pixel verticali

272

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

512000 KILOBYTE

con indicatore di segnalazione

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

inserimento dei valori del processo (input) possibile

con ricette

output di stampa presente

numero di lingue online

7

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

con interfacce SW

larghezza frontale

134,5 mm

altezza frontale

108,5 mm

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

numero di livelli di grigio/blu del display

16

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony ST6

Touch panel display 4" 1COM 1Ethernet USB 24VDC
€ 406,98 x 1 pz.
(pz.)