Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEHMISTW6600
Cod. Produttore
HMISTW6600
Cod. EAN
3606489918101

Informazioni di prodotto

Il MAGELIS 12 WIDE BASIC WEB PANEL offre un'interfaccia HMI efficiente e versatile per applicazioni industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design compatto e interfacce multiple (Ethernet, USB).
  • Compatibilità con standard industriali per una facile integrazione.
  • Dimensioni e peso contenuti facilitano il montaggio.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata qualità visiva con display da 12,1” e 16 milioni di colori.
  • Risparmio energetico garantito da componenti efficienti.
  • Affidabilità e sicurezza certificate per uso industriale.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo Basic Web HMI appartiene alla gamma Harmony ST6/STW6 di Schneider Electric. L'HMI resistivo a singolo tocco è realizzato con un pannello frontale in alluminio con un indicatore di stato multicolore che mostra le varie modalità di funzionamento. Questa interfaccia HMI ha una dimensione di 12,1 pollici con 16 milioni di colori e una risoluzione di 1,280 x 800 pixel (WXGA). È un terminale HMI agnostico pronto all'uso con browser HTML5 pre-installato. Dispone di una CPU da 800 MHz di tipo ARM Cortex-A8, di una memoria dispositivo da 512 MB, di una memoria dati utente da 512 MB e di una memoria di backup da 128 KB. L'HMI STW6 integra 2 porta Ethernet, 1 porta USB 2.0 di tipo A e 1 USB 2.0 porta Micro-B. Dimensioni: 313 mm (larghezza) x 235 mm (altezza) x 50 mm (profondità); peso: 1,80 Kg. È progettato per l'impiego in settori quali imballaggio, alimenti e bevande, tessile, apparecchiature HVAC e compressori, e anche per gli utenti finali che devono effettuare la manutenzione dei loro dispositivi Web. È conforme alle norme EN (61000-6-4, 61000-6-2, 61131-2), UL 61010-2-201, CSA C22.2 No 61010-2-201 ed è certificato CSA, CE, China RoHS, KC, REACH. La gamma è progettata per soddisfare le esigenze degli operatori di macchine semplici e offre buona visualizzazione, connettività, sicurezza informatica e costi contenuti. La gamma assicura diversi gradi di protezione: IP65F, tipo 1, tipo 4X (solo per uso interno), tipo 13 (sul pannello frontale, se correttamente installato in un armadio).

profondità di incasso

50 mm

assorbimento di potenza

18,4 W

diagonale schermo

12 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Protocollo di supporto per Modbus

con display a colori

numero di colori del display

16000000

numero di pixel orizzontali

1280

numero di pixel verticali

800

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

512000 KILOBYTE

con indicatore di segnalazione

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

inserimento dei valori del processo (input) possibile

con ricette

output di stampa presente

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

con interfacce SW

larghezza frontale

313 mm

altezza frontale

235 mm

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

numero di livelli di grigio/blu del display

16

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony ST6

Produttore

Touch panel display 12" 2Ethernet USB 24VDC