Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEHMISTW6500
Cod. Produttore
HMISTW6500
Cod. EAN
3606489918095

Informazioni di prodotto

Il pannello operatore MAGELIS 10 WIDE BASIC WEB PANEL offre soluzioni efficienti per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e alle porte multiple integrate
  • Risparmio di tempo con il browser HTML5 pre-installato e configurazione immediata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Interfaccia intuitiva con display da 10,1” a colori ad alta risoluzione
  • Efficienza energetica e affidabilità certificata per una lunga durata operativa

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo Basic Web HMI appartiene alla gamma Harmony ST6/STW6 di Schneider Electric. L'HMI resistivo a singolo tocco è realizzato con un pannello frontale in alluminio con un indicatore di stato multicolore che mostra le varie modalità di funzionamento. Questa interfaccia HMI ha una dimensione di 10,1 pollici con 16 milioni di colori e una risoluzione di 1024 x 600 pixel (SVGA). È un terminale HMI agnostico pronto all'uso con browser HTML5 pre-installato. Dispone di una CPU da 800 MHz di tipo ARM Cortex-A8, di una memoria dispositivo da 512 MB, di una memoria dati utente da 512 MB e di una memoria di backup da 128 KB. L'HMI STW6 integra 2 porta Ethernet, 1 porta USB 2.0 di tipo A e 1 USB 2.0 porta Micro-B. Dimensioni: 273 mm (larghezza) x 203 mm (altezza) x 47 mm (profondità); peso: 1,30 Kg. È progettato per l'impiego in settori quali imballaggio, alimenti e bevande, tessile, apparecchiature HVAC e compressori, e anche per gli utenti finali che devono effettuare la manutenzione dei loro dispositivi Web. È conforme alle norme EN (61000-6-4, 61000-6-2, 61131-2), UL 61010-2-201, CSA C22.2 No 61010-2-201 ed è certificato CSA, CE, China RoHS, KC, REACH. La gamma è progettata per soddisfare le esigenze degli operatori di macchine semplici e offre buona visualizzazione, connettività, sicurezza informatica e costi contenuti. La gamma assicura diversi gradi di protezione: IP65F, tipo 1, tipo 4X (solo per uso interno), tipo 13 (sul pannello frontale, se correttamente installato in un armadio).

profondità di incasso

47 mm

assorbimento di potenza

12,6 W

diagonale schermo

10 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Protocollo di supporto per Modbus

con display a colori

numero di colori del display

16000000

numero di pixel orizzontali

1024

numero di pixel verticali

600

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

512000 KILOBYTE

con indicatore di segnalazione

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

inserimento dei valori del processo (input) possibile

con ricette

output di stampa presente

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

con interfacce SW

larghezza frontale

273 mm

altezza frontale

203 mm

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

numero di livelli di grigio/blu del display

16

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony ST6

Produttore

Touch panel display 10" 2Ethernet USB 24VDC