› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › HMI

Touch panel display 10" 2COM 2Ethernet USB 24VDC

Cod. Rexel TEHMIST6500
Cod. Produttore HMIST6500
Cod. EAN 3606489523398

Informazioni principali

  • Serie: Harmony ST6
  • Display: 10" TFT LCD, 16M colori
  • Risoluzione: 1024 x 600 pixel WSVGA
  • Touchscreen: Resistivo single touch
  • CPU: ARM Cortex-A8 800 MHz
  • Memoria: 1 GB dispositivo, 128 MB utente
  • Alimentazione: 24 V DC ±20%
  • Grado protezione: IP65 pannello frontale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo Basic HMI appartiene alla gamma di Harmony ST6 di Schneider Electric. L'HMI resistivo a singolo tocco è realizzato con un pannello frontale in alluminio con un indicatore di stato multicolore che mostra le varie modalità di funzionamento. Questa interfaccia HMI ha una dimensione di 10,1 pollici con 16 milioni di colori e una risoluzione di 1024 x 600 pixel (SVGA). È configurabile mediante il software EcoStruxure Operator Terminal Expert per un'esperienza utente intuitiva. Dispone di una CPU da 800 MHz di tipo ARM Cortex-A8, di una memoria dispositivo da 1 GB, di una memoria dati utente da 128 MB e di una memoria di backup da 512 KB. Questo HMI ST6 integra 2 porte Ethernet, COM1 (RS-232C), COM2 (RS-485), 1 USB2.0 di tipo A e 1 USB 2.0 porta Micro-B. Dimensioni: 273 mm (larghezza) x 203 mm (altezza) x 47 mm (profondità); peso: 1,30 Kg. È progettato per l'impiego in settori quali imballaggio, alimenti e bevande, tessile, apparecchiature HVAC e compressori, e anche per gli utenti finali che devono effettuare la manutenzione dei loro dispositivi Web. È conforme alle norme EN (61000-6-4, 61000-6-2, 61131-2), UL 61010-2-201, CSA C22.2 No 61010-2-201 ed è certificato CSA, CE, China RoHS, KC, REACH. La gamma è progettata per soddisfare le esigenze degli operatori di macchine semplici offrendo buona visualizzazione, connettività, sicurezza informatica end-to-end grazie a EcoStruxure Secure Connect Advisor e costi competitivi. La gamma assicura diversi gradi di protezione: IP65F, tipo 1, tipo 4X (solo per uso interno), tipo 13 (sul pannello frontale, se correttamente installato in un armadio).

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

47 mm

assorbimento di potenza

12,6 W

diagonale schermo

10 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

Protocollo di supporto per Modbus

con display a colori

numero di colori del display

16000000

numero di pixel orizzontali

1024

numero di pixel verticali

600

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

1000 KILOBYTE

con indicatore di segnalazione

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

inserimento dei valori del processo (input) possibile

con ricette

output di stampa presente

numero di lingue online

7

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

con interfacce SW

larghezza frontale

273 mm

altezza frontale

203 mm

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

numero di livelli di grigio/blu del display

16

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony ST6

Touch panel display 10" 2COM 2Ethernet USB 24VDC