Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEPFXSP5490WAD
Cod. Produttore
PFXSP5490WAD
Cod. EAN
3606489872618

Informazioni di prodotto

HMI, Pro-face, SP5000X, 7W Extreme display, WVGA, Analog-Single, Modular, 12-24VDC, Outdoor

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto appartiene alla serie Pro-face SP5000X, un'offerta di pannelli HMI per esterni eXtreme. Questi pannelli HMI per esterni eXtreme sono una gamma ad alte prestazioni ideali per ambienti esterni difficili. È dotato di un pannello tattile a colori da 7" (luminosità elevata) con risoluzione 800 x 480 pixel (XVGA) e colori da 262K. Offre resistenza atmosferica con rivestimento conforme. Può funzionare tra campi di temperatura da -30°C a 65°C. Questo prodotto funziona ad un consumo di 29W e ad una tensione nominale da 12V a 24V DC. Le sue dimensioni sono 203,6 mm (larghezza) x 148,6 mm (altezza) x 37 mm (profondità) e pesa 1,3 kg. Questo prodotto è adatto per applicazioni multiple in condizioni ambientali difficili. Può essere utilizzato in veicoli speciali come camion dei pompieri e attrezzature da costruzione, parcheggi e stazioni di servizio, e l'industria del petrolio e del gas. È certificato CE e conforme alle norme UL 61010-2-201 e CSA C22.2 No 61010-2-201 per le apparecchiature di controllo industriale. È inoltre certificato con UL 121201 e CSA C22.2 n. 213 per l'uso in aree pericolose di Classe I, Divisione 2 (Classificata) e IECEx/ATEX per l'uso in zone 2/22. È compatibile con il box module PFXSP5B90.

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW USB

2

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con display a colori

numero di colori del display

65536

con indicatore di segnalazione

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

con ricette

output di stampa presente

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65/IP67

con interfacce SW

link IO master

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

numero di livelli di grigio/blu del display

16

Tecnologia touch

Touch resistivo

tensione di alimentazione DC

12 ... 24 V

Serie

Pro face SP5000

Produttore

Touch panel 7" extreme WVGA modular outdoor