Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEPFXSTW6400WAD
Cod. Produttore
PFXSTW6400WAD
Cod. EAN
3606489915070

Informazioni di prodotto

Il pannello HMI Pro-face STW6000 offre un'interfaccia intuitiva e prestazioni elevate per applicazioni industriali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Montaggio semplice su pannello con 4 viti di fissaggio
  • Compatibilità con standard di sicurezza e certificazioni internazionali
  • Connettività versatile con 2 porte Ethernet e 1 USB 2.0

Vantaggi per il cliente finale:

  • Display da 7" con alta risoluzione e 16 milioni di colori per una visualizzazione chiara
  • Browser HTML5 integrato per una gestione remota efficiente
  • Risparmio energetico grazie a CPU ARM Cortex-A8 a basso consumo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo pannello HMI Web di base appartiene alla gamma Pro-face STW6000. Questa HMI resistiva single-touch è costituita da un pannello frontale in alluminio con un indicatore di stato multicolore che mostra le varie modalità di funzionamento. Questo HMI 7 pollici con 16 milioni di colori e risoluzione 800 x 480 pixel (WVGA). Si tratta di un terminale HMI agnostico pronto all'uso con browser HTML5 preinstallato. Ha una CPU ARM Cortex-A8 da 800 MHz, 512 MB di memoria, 512 MB di memoria dati utente e 128 KB di memoria di backup. Questo HMI STW6000 supporta 2x porta Ethernet e 1x USB 2.0 tipo A. Le sue dimensioni sono 208 mm (larghezza) x 153 mm (altezza) x 45 mm (profondità) e pesa 0,80 Kg. Questa soluzione è destinata a settori quali confezionamento, industria alimentare, industria tessile, apparecchiature HVAC e compressori, nonché agli utenti finali che desiderano la manutenzione dei loro dispositivi Web. È conforme alle certificazioni EN (61000-6-4, 61000-6-2, 61131-2), UL 61010-2-201, CSA C22.2 No 61010-2-201 e CSA, CE, China RoHS, KC, REACH. È progettato per il montaggio su pannello con 4 viti di fissaggio. I vari gradi di protezione sono IP65F, Tipo 1, Tipo 4X (solo uso interno), Tipo 13 (sul pannello anteriore, se installato correttamente in un involucro). È progettato per soddisfare le esigenze di semplici macchine per una buona visualizzazione, connettività, sicurezza informatica.

profondità di incasso

45 mm

diagonale schermo

7 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

numero di interfacce HW USB

1

Protocollo di supporto per TCP/IP

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con display a colori

numero di colori del display

16000000

numero di pixel orizzontali

800

numero di pixel verticali

480

con indicatore di segnalazione

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

inserimento dei valori del processo (input) possibile

con ricette

numero di lingue online

6

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

con interfacce SW

larghezza frontale

208 mm

altezza frontale

153 mm

montaggio a parete/diretto possibile

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

numero di livelli di grigio/blu del display

16

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Pro face STW6000

Produttore

Touch panel 7" 1COM 2Ethernet USB 24VDC