Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN6215-0410
Cod. Produttore
MTN6215-0410S
Cod. EAN
3606487170433

Informazioni di prodotto

Touch panel 4 pollici SpaceLogic KNX Secure

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il Touch Panel Spacelogic KNX Secure 4” di Schneider Electric offre un controllo sicuro e intuitivo del sistema di automazione KNX per case o edifici commerciali. Aiuta a controllare luci, tende e tapparelle, riscaldamento a pavimento e HVAC. KNX data secure, garantisce una comunicazione sicura all'interno del sistema KNX per la massima tranquillità. Schermo touch LCD TFT da 4 pollici, offre un'esperienza visiva vibrante con una risoluzione di 480x480 pixel e 16 milioni di colori. Il processore ARM cortex-A7 garantisce un funzionamento fluido e una grande reattività. La memoria flash da 64 MB offre un'ampia capacità di memorizzazione per la configurazione e i dati del sistema. La sua tensione di esercizio Ue è di 21-30 Vcc. Questo dispositivo consente il montaggio ad incasso. Le dimensioni sono (L) 86 mm x (A) 86 mm x (P) 32,1 mm. Il colore di questo dispositivo è nero con finitura verniciata. È realizzato in vetro e materiale plastico. La temperatura di esercizio va da -5°C a +45°C. Raggiunge il grado di protezione IP20. Lo schermo touch panel Spacelogic KNX da 4 pollici offre un'interfaccia facile da usare per controllare le funzioni della casa o dell'edificio intelligente. La funzione di sicurezza dei dati KNX assicura che la comunicazione rimanga criptata per la massima sicurezza.

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento di comando con telaio

colore

Nero

Tipologia

Quadro di comando e segnalazione

display

TFT LCD

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP20

funzione tattile

altre interfacce

USB

Serie

SpaceLogic KNX

Produttore

Touch panel 4” SpaceLogic KNX Secure controllo sicuro automazione casa e edificio