Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEPFXSTW6500WAD
Cod. Produttore
PFXSTW6500WAD
Cod. EAN
3606489915087

Informazioni di prodotto

Questo pannello HMI Pro-face STW6000 offre un'interfaccia intuitiva e performante per una gestione efficiente delle macchine.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile montaggio su pannello con 4 viti di fissaggio
  • Compatibilità con standard di sicurezza internazionali
  • Connettività versatile con 2 porte Ethernet e USB 2.0

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a CPU ARM Cortex-A8 efficiente
  • Display 10,1" con alta risoluzione e 16 milioni di colori
  • Interfaccia web HTML5 pronta all’uso per manutenzione semplice

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo pannello HMI Web di base appartiene alla gamma Pro-face STW6000. Questo HMI resistiva single-touch è costituito da un pannello frontale in alluminio con un indicatore di stato multicolore che mostra le varie modalità di funzionamento. Questa interfaccia HMI 10,1 pollici con 16 milioni di colori e risoluzione 1024 x 600 pixel (SVGA). Si tratta di un terminale HMI agnostico pronto all'uso con browser HTML5 preinstallato. Ha una CPU ARM Cortex-A8 da 800 MHz, 512 MB di memoria, 512 MB di memoria dati utente e 128 KB di memoria di backup. Questo HMI STW6000 supporta 2x porta Ethernet e 1x USB 2.0 tipo A. Le sue dimensioni sono 273 mm (larghezza) x 203 mm (altezza) x 47 mm (profondità) e pesa 1,30 Kg. Questa soluzione è destinata a settori quali confezionamento, industria alimentare, industria tessile, apparecchiature HVAC e compressori, nonché agli utenti finali che desiderano la manutenzione dei loro dispositivi Web. È conforme alle certificazioni EN (61000-6-4, 61000-6-2, 61131-2), UL 61010-2-201, CSA C22.2 No 61010-2-201 e CSA, CE, China RoHS, KC, REACH. È progettato per il montaggio su pannello con 4 viti di fissaggio. I vari gradi di protezione sono IP65F, Tipo 1, Tipo 4X (solo uso interno), Tipo 13 (sul pannello anteriore, se installato correttamente in un involucro). È progettato per soddisfare le esigenze di semplici macchine per una buona visualizzazione, connettività, sicurezza informatica.

profondità di incasso

47 mm

diagonale schermo

10 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

numero di interfacce HW USB

1

Protocollo di supporto per TCP/IP

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con display a colori

numero di colori del display

16000000

numero di pixel orizzontali

1024

numero di pixel verticali

600

con indicatore di segnalazione

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

inserimento dei valori del processo (input) possibile

con ricette

numero di lingue online

6

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

con interfacce SW

larghezza frontale

273 mm

altezza frontale

203 mm

montaggio a parete/diretto possibile

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

numero di livelli di grigio/blu del display

16

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Pro face STW6000

Produttore

Touch panel 4" 1Ethernet USB 24VDC