Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEPFXST6200WAD
Cod. Produttore
PFXST6200WAD
Cod. EAN
3606489872656

Informazioni di prodotto

TEPFXST6200WAD offre un'interfaccia HMI efficiente e affidabile per applicazioni industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile montaggio su pannello con 2 viti di fissaggio
  • Compatibilità con diversi protocolli di comunicazione (Ethernet, RS-232C/422/485, USB)
  • Dimensioni compatte e peso leggero per un’installazione rapida

Vantaggi per il cliente finale:

  • Display 4,3" con alta risoluzione e 16 milioni di colori per una visualizzazione chiara
  • Consumo energetico contenuto grazie alla CPU ARM Cortex-A8 efficiente
  • Affidabilità certificata per ambienti industriali con protezioni IP65F e conformità a normative internazionali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo pannello HMI di base appartiene alla gamma Pro-face ST6000. Questa interfaccia HMI resistiva single-touch è costituita da un pannello frontale in alluminio con risoluzione più elevata e più colori. Questo HMI 4,3 pollici con 16 milioni di colori e risoluzione 480 x 272 pixel. È alimentato dal software BLUE per un'esperienza utente intuitiva. Ha una CPU ARM Cortex-A8 da 800 MHz, 512 MB di memoria, 128 MB di memoria dati utente e 512 KB di memoria di backup. L'HMI ST6000 supporta 1 porta Ethernet, 1 porta COM1 (RS-232C/422/485), 1 porta USB 2.0 tipo A e 1 porta USB 2.0 Micro-B. Le sue dimensioni sono 134,5 mm (larghezza) x 108,5 mm (altezza) x 43 mm (profondità) e pesa 0,40 Kg. Questa soluzione è destinata ad industrie come confezionamento, industria alimentare, industria tessile, apparecchiature HVAC e compressori. È conforme alle certificazioni EN (61000-6-4, 61000-6-2, 61131-2), UL 61010-2-201, CSA C22.2 No 61010-2-201 e CSA, CE, China RoHS, KC, REACH. È progettato per il montaggio su pannello con 2 viti di fissaggio. I vari gradi di protezione sono IP65F, Tipo 1, Tipo 4X (solo uso interno), Tipo 13 (sul pannello anteriore, se installato correttamente in un involucro). È progettato per soddisfare le esigenze di semplici macchine per una buona visualizzazione, connettività, sicurezza informatica.

profondità di incasso

43 mm

assorbimento di potenza

6,9 W

diagonale schermo

4 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS422

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con display a colori

numero di colori del display

16000000

numero di pixel orizzontali

480

numero di pixel verticali

272

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

128000 KILOBYTE

con indicatore di segnalazione

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

inserimento dei valori del processo (input) possibile

con ricette

numero di lingue online

6

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

con interfacce SW

larghezza frontale

134,5 mm

altezza frontale

108,5 mm

montaggio a parete/diretto possibile

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

numero di livelli di grigio/blu del display

16000000

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Pro face ST6000

Produttore

Touch panel 4" 1COM 1Ethernet USB 24VDC