Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
profondità di incasso
69 mm
diagonale schermo
15,6 INCH
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
AC/DC
numero di interfacce HW USB
2
supporta il protocollo per altri sistemi bus
con display a colori
numero di colori del display
12
numero di pixel orizzontali
1360
numero di pixel verticali
768
grado di protezione (IP), lato frontale
IP66
larghezza frontale
414 mm
altezza frontale
295 mm
montaggio a parete/diretto possibile
esecuzione del display
TFT
Tecnologia touch
Altro
Temperatura d'esercizio
0 ... 55 °C
tensione di alimentazione DC
12 ... 24 V
Serie
Pro face SP5000
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te