Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEPFXSP5790WAD
Cod. Produttore
PFXSP5790WAD
Cod. EAN
3606489872632

Informazioni di prodotto

HMI, Pro-face, SP5000X, 15W,FWXGA,12-24VDC, outdoor

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto appartiene alla serie Pro-face SP5000X, un'offerta di pannelli HMI per esterni eXtreme. Questi pannelli HMI per esterni eXtreme sono una gamma ad alte prestazioni ideali per ambienti esterni difficili. È dotato di un pannello tattile a colori da 15,6" (elevata luminosità) con risoluzione 1.366 x 768 pixel (FWXGA) e 262K colori. Offre resistenza atmosferica con rivestimento conforme. Può funzionare in un campo di temperatura da -20°C a 60°C. Questo prodotto funziona ad un consumo di 48W e ad una tensione nominale da 12V a 24V DC. Le sue dimensioni sono 408 mm (larghezza) x 264 mm (altezza) x 68 mm (profondità) e pesa 4,8 kg. Questo prodotto è adatto per applicazioni multiple in condizioni ambientali difficili. Può essere utilizzato in veicoli speciali come camion dei pompieri e attrezzature da costruzione, parcheggi e stazioni di servizio, e l'industria del petrolio e del gas. È certificato CE e conforme alle norme UL 61010-2-201 e CSA C22.2 No 61010-2-201 per le apparecchiature di controllo industriale. È inoltre certificato con UL 121201 e CSA C22.2 n. 213 per l'uso in aree pericolose di Classe I, Divisione 2 (Classificata) e IECEx/ATEX per l'uso in zone 2/22. È compatibile con il box module PFXSP5B90.

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW USB

2

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con display a colori

numero di colori del display

65536

con indicatore di segnalazione

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

con ricette

output di stampa presente

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65/IP67

con interfacce SW

link IO master

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

numero di livelli di grigio/blu del display

16

Tecnologia touch

Touch resistivo

tensione di alimentazione DC

12 ... 24 V

Serie

Pro face SP5000

Produttore

Touch panel 15" extreme FWXGA modular outdoor