Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEPFXST6700WADE
Cod. Produttore
PFXST6700WADE
Cod. EAN
3606482038714

Informazioni di prodotto

Display touch panel da 15" W, 2COM, 2 Ethernet, dispositivo host USB, 24 V CC, modello GP-Pro EX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo pannello HMI Basic appartiene alla gamma Pro-face ST6000. Questo pannello HMI resistivo a tocco singolo presenta un pannello frontale in alluminio con una risoluzione maggiore e un maggior numero di colori. Questa interfaccia HMI ha una dimensione di 15,6 pollici con 16 milioni di colori e una risoluzione di 1,366 x 768 pixel (FWXGA). E' configurabile mediante il software GP-Pro EX per una facile migrazione. Dispone di una CPU a 800 MHz, tipologia ARM Cortex-A8, 64MB di memoria di applicazione, 320KB per le schermate e 64KB come memoria di backup di dati e variabili. Questo HMI ST6000 integra 2 porte Ethernet, COM1 (RS-232C), COM2 (RS-485), 1 USB2.0 di tipo A e 1 USB 2.0 porta Micro-B. Dimensioni: 412 mm (larghezza) x 268 mm (altezza) x 50 mm (profondità); peso: 2,70 Kg. È progettato per settori quali confezionamento, alimenti e bevande, tessile, apparecchiature HVAC e compressori. È particolarmente indicato per gli utilizzatori dei GP4000 Serie W che desiderano modernizzare la propria macchina con la stessa applicazione. È conforme alle norme EN (61000-6-4, 61000-6-2, 61131-2), UL 61010-2-201, CSA C22.2 No 61010-2-201 ed è certificato CSA, CE, China RoHS, KC, REACH. La gamma è progettata per soddisfare le esigenze degli operatori di macchine semplici offrendo buona visualizzazione, connettività, sicurezza informatica end-to-end grazie a Pro-face Connect e costi competitivi. La gamma assicura diversi gradi di protezione: IP65F, tipo 1, tipo 4X (solo per uso interno), tipo 13 (sul pannello frontale, se correttamente installato in un armadio).

profondità di incasso

50 mm

assorbimento di potenza

18,5 W

diagonale schermo

15 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS422

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con display a colori

numero di colori del display

16000000

numero di pixel orizzontali

1366

numero di pixel verticali

768

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

64000 KILOBYTE

con indicatore di segnalazione

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

inserimento dei valori del processo (input) possibile

con ricette

numero di lingue online

6

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

con interfacce SW

larghezza frontale

412 mm

altezza frontale

268 mm

montaggio a parete/diretto possibile

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

numero di livelli di grigio/blu del display

16000000

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Pro face ST6000

Produttore

Touch panel 15" 2COM 2Ethernet USB 24VDC GP-ProEX