Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEPFXST6700WAD
Cod. Produttore
PFXST6700WAD
Cod. EAN
3606489872694

Informazioni di prodotto

Display da 15" con touch screen, 2COM, 2Ethernet, host e dispositivo USB, 24 VDC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo pannello HMI di base appartiene alla gamma Pro-face ST6000. Questa interfaccia HMI resistiva single-touch è costituita da un pannello frontale in alluminio con risoluzione più elevata e più colori. Questo HMI 15,6 pollici con 16 milioni di colori e risoluzione 1.366 x 768 pixel (FWXGA). È alimentato dal software BLUE per un'esperienza utente intuitiva. Ha una CPU ARM Cortex-A8 da 800 MHz, 1 GB di memoria dispositivo, 128 MB di memoria dati utente e 512 KB di memoria di backup. L'HMI ST6000 supporta 2 porte Ethernet, COM1 (RS-232C), COM2 (RS-422/485), 1 porta USB 2.0 di tipo A e 1 porta USB 2.0 Micro-B. Le sue dimensioni sono 412 mm (larghezza) x 268 mm (altezza) x 50 mm (profondità) e pesa 2,70 Kg. Questa soluzione è destinata ad industrie come confezionamento, industria alimentare, industria tessile, apparecchiature HVAC e compressori. È conforme alle certificazioni EN (61000-6-4, 61000-6-2, 61131-2), UL 61010-2-201, CSA C22.2 No 61010-2-201 e CSA, CE, China RoHS, KC, REACH. È progettato per il montaggio su pannello con 6 viti di fissaggio (la quantità di viti dipende dalla dimensione dello schermo). I vari gradi di protezione sono IP65F, Tipo 1, Tipo 4X (solo uso interno), Tipo 13 (sul pannello anteriore, se installato correttamente in un involucro). È progettato per soddisfare le esigenze di semplici macchine per una buona visualizzazione, connettività, sicurezza informatica.

profondità di incasso

50 mm

assorbimento di potenza

18,5 W

diagonale schermo

15 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS422

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con display a colori

numero di colori del display

16000000

numero di pixel orizzontali

1366

numero di pixel verticali

768

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

128000 KILOBYTE

con indicatore di segnalazione

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

inserimento dei valori del processo (input) possibile

con ricette

numero di lingue online

6

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

con interfacce SW

larghezza frontale

412 mm

altezza frontale

268 mm

montaggio a parete/diretto possibile

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

numero di livelli di grigio/blu del display

16000000

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Pro face ST6000

Produttore

Touch panel 15" 2COM 2Ethernet USB 24VDC