Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEPFXSTW6600WAD
Cod. Produttore
PFXSTW6600WAD
Cod. EAN
3606489915094

Informazioni di prodotto

Pro-face 12" Wide Basic Web Panel offre un’interfaccia intuitiva e affidabile per il controllo macchine.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio semplice su pannello con 4 viti
  • Compatibilità con standard di sicurezza e certificazioni internazionali
  • Connessioni Ethernet e USB integrate per facilità di collegamento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Display 12,1” con alta risoluzione e 16 milioni di colori
  • Browser HTML5 preinstallato per manutenzione remota efficiente
  • Consumo energetico ottimizzato grazie a CPU ARM Cortex-A8

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo pannello HMI Web di base appartiene alla gamma Pro-face STW6000. Questo HMI resistivo single-touch è costituita da un pannello frontale in alluminio con un indicatore di stato multicolore che mostra le varie modalità di funzionamento. Questo HMI 12,1 pollici con 16 milioni di colori e risoluzione 1.280 x 800 pixel (WXGA). Si tratta di un terminale HMI agnostico pronto all'uso con browser HTML5 preinstallato. Ha una CPU ARM Cortex-A8 da 800 MHz, 512 MB di memoria, 512 MB di memoria dati utente e 128 KB di memoria di backup. Questo HMI STW6000 supporta 2x porta Ethernet e 1x USB 2.0 tipo A. Le sue dimensioni sono 313 mm (larghezza) x 235 mm (altezza) x 50 mm (profondità) e pesa 1,80 Kg. Questa soluzione è destinata a settori quali confezionamento, industria alimentare, industria tessile, apparecchiature HVAC e compressori, nonché agli utenti finali che desiderano la manutenzione dei loro dispositivi Web. È conforme alle certificazioni EN (61000-6-4, 61000-6-2, 61131-2), UL 61010-2-201, CSA C22.2 No 61010-2-201 e CSA, CE, China RoHS, KC, REACH. È progettato per il montaggio su pannello con 4 viti di fissaggio. I vari gradi di protezione sono IP65F, Tipo 1, Tipo 4X (solo uso interno), Tipo 13 (sul pannello anteriore, se installato correttamente in un involucro). È progettato per soddisfare le esigenze di semplici macchine per una buona visualizzazione, connettività, sicurezza informatica.

profondità di incasso

50 mm

diagonale schermo

12 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

numero di interfacce HW USB

1

Protocollo di supporto per TCP/IP

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con display a colori

numero di colori del display

16000000

numero di pixel orizzontali

1280

numero di pixel verticali

800

con indicatore di segnalazione

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

inserimento dei valori del processo (input) possibile

con ricette

numero di lingue online

6

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

con interfacce SW

larghezza frontale

313 mm

altezza frontale

235 mm

montaggio a parete/diretto possibile

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

numero di livelli di grigio/blu del display

16

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Pro face STW6000

Produttore

Touch panel 12" 2Ethernet USB 24VDC