› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › HMI

Touch panel 12" 2COM 2Ethernet USB 24VDC GP-ProEX

Cod. Rexel TEPFXST6600WADE
Cod. Produttore PFXST6600WADE
Cod. EAN 3606482038707

Informazioni principali

  • Dimensioni: 313x235x50 mm
  • Display: 12,1" WXGA 1280x800 px
  • Tipo Touch: Resistivo singolo tocco
  • CPU: ARM Cortex-A8 800 MHz
  • Memoria: 64MB applicazione
  • Connessioni: 2x Ethernet, USB, RS-232C, RS-485
  • Protezione: IP65F, Tipo 1, 4X, 13
  • Serie: Pro-face ST6000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo pannello HMI Basic appartiene alla gamma Pro-face ST6000. Questo pannello HMI resistivo a tocco singolo presenta un pannello frontale in alluminio con una risoluzione maggiore e un maggior numero di colori. Questa interfaccia HMI ha una dimensione di 12,1 pollici con 16 milioni di colori e una risoluzione di 1,280 x 800 pixel (WXGA). E' configurabile mediante il software GP-Pro EX per una facile migrazione. Dispone di una CPU a 800 MHz, tipologia ARM Cortex-A8, 64MB di memoria di applicazione, 320KB per le schermate e 64KB come memoria di backup di dati e variabili. Questo HMI ST6000 integra 2 porte Ethernet, COM1 (RS-232C), COM2 (RS-485), 1 USB2.0 di tipo A e 1 USB 2.0 porta Micro-B. Dimensioni: 313 mm (larghezza) x 235 mm (altezza) x 50 mm (profondità); peso: 1,80 Kg. È progettato per settori quali confezionamento, alimenti e bevande, tessile, apparecchiature HVAC e compressori. È particolarmente indicato per gli utilizzatori dei GP4000 Serie W che desiderano modernizzare la propria macchina con la stessa applicazione. È conforme alle norme EN (61000-6-4, 61000-6-2, 61131-2), UL 61010-2-201, CSA C22.2 No 61010-2-201 ed è certificato CSA, CE, China RoHS, KC, REACH. La gamma è progettata per soddisfare le esigenze degli operatori di macchine semplici offrendo buona visualizzazione, connettività, sicurezza informatica end-to-end grazie a Pro-face Connect e costi competitivi. La gamma assicura diversi gradi di protezione: IP65F, tipo 1, tipo 4X (solo per uso interno), tipo 13 (sul pannello frontale, se correttamente installato in un armadio).

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

50 mm

assorbimento di potenza

18,4 W

diagonale schermo

12 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS422

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con display a colori

numero di colori del display

16000000

numero di pixel orizzontali

1280

numero di pixel verticali

800

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

64000 KILOBYTE

con indicatore di segnalazione

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

inserimento dei valori del processo (input) possibile

con ricette

numero di lingue online

6

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

con interfacce SW

larghezza frontale

313 mm

altezza frontale

235 mm

montaggio a parete/diretto possibile

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

numero di livelli di grigio/blu del display

16000000

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Pro face ST6000

Touch panel 12" 2COM 2Ethernet USB 24VDC GP-ProEX