Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEPFXST6600WAD
Cod. Produttore
PFXST6600WAD
Cod. EAN
3606489872687

Informazioni di prodotto

Il pannello HMI Pro-face ST6000 offre un'interfaccia intuitiva e una risoluzione elevata per una gestione efficiente delle macchine.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio rapido su pannello con 4 viti di fissaggio
  • Compatibilità con diverse porte di comunicazione (Ethernet, USB, RS-232C, RS-422/485)
  • Dimensioni compatte e peso contenuto facilitano l'installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Display da 12,1" con 16 milioni di colori e risoluzione WXGA per una visualizzazione chiara
  • Software BLUE per un utilizzo intuitivo e miglior controllo della macchina
  • Certificazioni di sicurezza e protezioni IP65F garantiscono affidabilità e durata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo pannello HMI di base appartiene alla gamma Pro-face ST6000. Questa interfaccia HMI resistiva single-touch è costituita da un pannello frontale in alluminio con risoluzione più elevata e più colori. Questo HMI 12,1 pollici con 16 milioni di colori e risoluzione 1.280 x 800 pixel (WXGA). È alimentato dal software BLUE per un'esperienza utente intuitiva. Ha una CPU ARM Cortex-A8 da 800 MHz, 1 GB di memoria dispositivo, 128 MB di memoria dati utente e 512 KB di memoria di backup. L'HMI ST6000 supporta 2 porte Ethernet, COM1 (RS-232C), COM2 (RS-422/485), 1 porta USB 2.0 di tipo A e 1 porta USB 2.0 Micro-B. Le sue dimensioni sono 313 mm (larghezza) x 235 mm (altezza) x 50 mm (profondità) e pesa 1,80 Kg. Questa soluzione è destinata ad industrie come confezionamento, industria alimentare, industria tessile, apparecchiature HVAC e compressori. È conforme alle certificazioni EN (61000-6-4, 61000-6-2, 61131-2), UL 61010-2-201, CSA C22.2 No 61010-2-201 e CSA, CE, China RoHS, KC, REACH. È progettato per il montaggio su pannello con 4 viti di fissaggio. I vari gradi di protezione sono IP65F, Tipo 1, Tipo 4X (solo uso interno), Tipo 13 (sul pannello anteriore, se installato correttamente in un involucro). È progettato per soddisfare le esigenze di semplici macchine per una buona visualizzazione, connettività, sicurezza informatica.

profondità di incasso

50 mm

assorbimento di potenza

18,4 W

diagonale schermo

12 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS422

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con display a colori

numero di colori del display

16000000

numero di pixel orizzontali

1280

numero di pixel verticali

800

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

128000 KILOBYTE

con indicatore di segnalazione

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

inserimento dei valori del processo (input) possibile

con ricette

numero di lingue online

6

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

con interfacce SW

larghezza frontale

313 mm

altezza frontale

235 mm

montaggio a parete/diretto possibile

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

numero di livelli di grigio/blu del display

16000000

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Pro face ST6000

Produttore

Touch panel 12" 2COM 2Ethernet USB 24VDC