Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEPFXST6500WADE
Cod. Produttore
PFXST6500WADE
Cod. EAN
3606482038691

Informazioni di prodotto

Display touch panel da 10" W, 2COM, 2 Ethernet, dispositivo host USB, 24 V CC, modello GP-Pro EX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo pannello HMI Basic appartiene alla gamma Pro-face ST6000. Questo pannello HMI resistivo a tocco singolo presenta un pannello frontale in alluminio con una risoluzione maggiore e un maggior numero di colori. Questa interfaccia HMI ha una dimensione di 10,1 pollici con 16 milioni di colori e una risoluzione di 1024 x 600 pixel (SVGA). E' configurabile mediante il software GP-Pro EX per una facile migrazione. Dispone di una CPU a 800 MHz, tipologia ARM Cortex-A8, 64MB di memoria di applicazione, 320KB per le schermate e 64KB come memoria di backup di dati e variabili. Questo HMI ST6000 integra 2 porte Ethernet, COM1 (RS-232C), COM2 (RS-485), 1 USB2.0 di tipo A e 1 USB 2.0 porta Micro-B. Dimensioni: 273 mm (larghezza) x 203 mm (altezza) x 47 mm (profondità); peso: 1,30 Kg. È progettato per settori quali confezionamento, alimenti e bevande, tessile, apparecchiature HVAC e compressori. È particolarmente indicato per gli utilizzatori dei GP4000 Serie W che desiderano modernizzare la propria macchina con la stessa applicazione. È conforme alle norme EN (61000-6-4, 61000-6-2, 61131-2), UL 61010-2-201, CSA C22.2 No 61010-2-201 ed è certificato CSA, CE, China RoHS, KC, REACH. La gamma è progettata per soddisfare le esigenze degli operatori di macchine semplici offrendo buona visualizzazione, connettività, sicurezza informatica end-to-end grazie a Pro-face Connect e costi competitivi. La gamma assicura diversi gradi di protezione: IP65F, tipo 1, tipo 4X (solo per uso interno), tipo 13 (sul pannello frontale, se correttamente installato in un armadio).

profondità di incasso

47 mm

assorbimento di potenza

12,6 W

diagonale schermo

10 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS422

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con display a colori

numero di colori del display

16000000

numero di pixel orizzontali

1024

numero di pixel verticali

600

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

64000 KILOBYTE

con indicatore di segnalazione

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

inserimento dei valori del processo (input) possibile

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

con interfacce SW

larghezza frontale

273 mm

altezza frontale

203 mm

montaggio a parete/diretto possibile

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

numero di livelli di grigio/blu del display

16000000

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Pro face ST6000

Produttore

Touch panel 10" 2COM 2Ethernet USB 24VDC GP-ProEX