Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEPFXST6500WAD
Cod. Produttore
PFXST6500WAD
Cod. EAN
3606489872670

Informazioni di prodotto

Display da 10" con touch screen, 2COM, 2Ethernet, host e dispositivo USB, 24 VDC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo pannello HMI di base appartiene alla gamma Pro-face ST6000. Questa interfaccia HMI resistiva single-touch è costituita da un pannello frontale in alluminio con risoluzione più elevata e più colori. Questo HMI 10,1 pollici con 16 milioni di colori e risoluzione 1024 x 600 pixel (SVGA). È alimentato dal software BLUE per un'esperienza utente intuitiva. Ha una CPU ARM Cortex-A8 da 800 MHz, 1 GB di memoria dispositivo, 128 MB di memoria dati utente e 512 KB di memoria di backup. L'HMI ST6000 supporta 2 porte Ethernet, COM1 (RS-232C), COM2 (RS-422/485), 1 porta USB 2.0 di tipo A e 1 porta USB 2.0 Micro-B. Le sue dimensioni sono 273 mm (larghezza) x 203 mm (altezza) x 47 mm (profondità) e pesa 1,30 Kg. Questa soluzione è destinata ad industrie come confezionamento, industria alimentare, industria tessile, apparecchiature HVAC e compressori. È conforme alle certificazioni EN (61000-6-4, 61000-6-2, 61131-2), UL 61010-2-201, CSA C22.2 No 61010-2-201 e CSA, CE, China RoHS, KC, REACH. È progettato per il montaggio su pannello con 4 viti di fissaggio. I vari gradi di protezione sono IP65F, Tipo 1, Tipo 4X (solo uso interno), Tipo 13 (sul pannello anteriore, se installato correttamente in un involucro). È progettato per soddisfare le esigenze di semplici macchine per una buona visualizzazione, connettività, sicurezza informatica.

profondità di incasso

47 mm

assorbimento di potenza

12,6 W

diagonale schermo

10 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS422

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con display a colori

numero di colori del display

16000000

numero di pixel orizzontali

1024

numero di pixel verticali

600

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

128000 KILOBYTE

con indicatore di segnalazione

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

inserimento dei valori del processo (input) possibile

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

con interfacce SW

larghezza frontale

273 mm

altezza frontale

203 mm

montaggio a parete/diretto possibile

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

numero di livelli di grigio/blu del display

16000000

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Pro face ST6000

Produttore

Touch panel 10" 2COM 2Ethernet USB 24VDC