Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSTDLSPDLI
Cod. Produttore
TDLSPDLI
Cod. EAN
4008321023025

Informazioni di prodotto

Touch DIM® LS/PD LI LS/PD LI

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensori di luminosità e presenza per i sistemi di gestione dell'illuminazione. Caratteristiche del prodotto: Sensore di presenza e luminosità Touch DIM®. Possibilità di funzionamento anche solo come sensore di presenza. Massima lunghezza della linea di segnale: 10 m. Massima potenza in ingresso: 0,5 W. Temporizzazione: 15 min. Vantaggi del prodotto: Possibilità di memorizzare con un doppio clic un valore nominale per il controllo in funzione della luce naturale. Comando mediante interruttori standard. Aree di applicazione: Apparecchi individuali negli uffici. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per max 4 ECG QTi DALI, 4 trasformatori HTi DALI o 4 ECG OTi DALI LED.

prodotto Sustainable

Si

larghezza

29 mm

Tipologia

Multisensore

altezza

21 mm

profondità

21 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Supporto disponibile IFTTT

Serie

Touch DIM / LS PD LI

Produttore

Sensore presenza e luminosità Touch DIM® per gestione illuminazione uffici, max 10 m linea segnale