Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1127210000
Cod. Produttore
1127210000
Cod. EAN
4032248909315

Informazioni di prodotto

TOS 120VUC 24VDC2A
Relè elettromeccanico con tensione di ingresso a 120V e uscita digitale a 24V DC con corrente di 2A. Dotato di indicatore a led per segnalazione dello stato operativo, garantisce affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche. Ideale per il controllo e la gestione di circuiti elettrici in ambito industriale, offre sicurezza e facilità di installazione. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

2 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

108 ... 132 V

Tensione d'uscita

3 ... 33 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè elettromeccanico 120V ingresso 24V DC 2A uscita controllo circuiti industriali