Descrizione del prodotto
La torretta a scomparsa MatixGO 16P è una soluzione modulare per l'installazione a pavimento in ambienti con superfici flottanti o in calcestruzzo. Progettata per ospitare funzioni MatixGO, moduli RJ45 o DIN, garantisce un'elevata personalizzazione con la capacità di contenere da 16 a 20 moduli. La struttura è realizzata in policarbonato resistente ai raggi UV e privo di alogeni, con componenti metallici in ferro zincato e zamak per assicurare robustezza e durata. Offre un grado di protezione IP20 intorno al passacavo, IP40 nell'area di connessione e IP52 tra il bordo della torretta e il pavimento grazie a una guarnizione in gomma perimetrale, oltre a una resistenza meccanica con test d'urto IK08 e capacità di sopportare carichi fino a 3000 N. La torretta è progettata per operare in un range di temperature da -5 °C a +35 °C, garantendo affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici professionali.
Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Torrette a scomparsa per pavimenti sopraelevati equipaggiabili con supporti per l’installazione di MatixGO ed apparecchiature su guida Din. 16-20 moduli - Finitura coperchio grigio