Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI150703
Cod. Produttore
150703
Cod. EAN
8012199779706

Informazioni di prodotto

torrette - a scomparsa 16/20m cop con vano

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Torrette a scomparsa per installazioni elettriche, progettate per offrire praticità e sicurezza. Realizzate con materiali resistenti, garantiscono durata nel tempo e protezione ottimale. Ideali per la gestione ordinata di prese e connessioni elettriche, permettono di nascondere le prese quando non in uso, mantenendo un ambiente pulito e funzionale. Il design compatto e discreto si integra facilmente in diversi contesti, facilitando l’accesso ai punti di alimentazione con un semplice gesto. Adatte per applicazioni residenziali e professionali, assicurano affidabilità e comodità nelle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: torretta a scomparsa 16/20 moduli - coperchio con vano personalizzabile e maniglia ergonomica

colore

Nero

numero di scatole per apparecchi

4

Materiale del corpo

Plastica

numero di ingressi

12

larghezza quota di montaggio

254 mm

lunghezza dimensione di montaggio

289 mm

profondità di incasso min.

90,5 mm

materiale coperchio

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per montaggio doppio fondo

esecuzione coperchio

Rettangolare

Adatto per l'impiego in ambienti interni

Coperchio della copertura di protezione della superficie

Non trattato

Coperchio della copertura del trattamento superficiale

Non trattato

Adatto per pavimenti in sale computer

Carico del coperchio

30 KILONEWTON

Protezione superficiale del corpo

Non trattato

Produttore

Torretta a scomparsa 16/20 moduli coperchio con vano ergonomica per installazioni elettriche residenziali e professionali

€ 137,08 x 1 pz.
(pz.)