Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI150660
Cod. Produttore
150660
Cod. EAN
8012199641881

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: torretta bifacciale
  • Materiale base: resina
  • Corpo: alluminio
  • Moduli supportati: 8+8 moduli
  • Supporti: appositi supporti
  • Colore: grigio
  • Serie: INTERLINK

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Torrette bifacciali in colore grigio progettate per l'installazione di moduli elettrici su un lato, con struttura compatta e robusta. Il prodotto permette un facile montaggio e l'inserimento sicuro dei componenti grazie a un sistema di aggancio rapido. La forma della colonna è di tipo "altro", garantendo una soluzione versatile per diverse configurazioni impiantistiche. Ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta una distribuzione ordinata e protetta delle prese o moduli, con un design funzionale e resistente. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: torretta bifacciale base resina/corpo alluminio - 8+8 moduli su appositi supporti

Tipologia

Su un lato

ingresso del cavo

In alto/in basso

tipo di fissaggio

Altro

materiale colonna per impianti

Plastica

materiale parte superiore

Plastica

forma della colonna

Altro

superficie della colonna

Non trattato

colore della parte superiore

Grigio

colore della colonna

Grigio

superficie parte superiore

Non trattato

materiale della colonna per impianti senza alogeni

materiale parte superiore senza alogeni

qualità del materiale della colonna per impianti

Altro

qualità del materiale parte superiore

Altro

Adatto per montaggio a pavimento

Serie

INTERLINK

Produttore

Torretta bifacciale 8+8 moduli grigia per interni