Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI150652
Cod. Produttore
150652
Cod. EAN
8012199660585

Informazioni di prodotto

Torretta bifacciale 4+4 moduli

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Torrette bifacciali di dimensioni compatte progettate per l’installazione di dispositivi elettrici su un lato. Realizzate con materiali resistenti, garantiscono un’installazione sicura e stabile in ambienti interni. La struttura modulare consente l’alloggiamento di 4+4 poli, offrendo versatilità e funzionalità per impianti elettrici di distribuzione e comando. Il design prevede una finestra trasparente per una facile ispezione e accesso ai componenti interni. Ideali per applicazioni dove è richiesta una soluzione pratica e affidabile per la gestione delle connessioni elettriche. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: torretta bifacciale in resina grigio chiaro - 4+4 moduli su appositi supporti

Tipologia

Su un lato

ingresso del cavo

In alto/in basso

tipo di fissaggio

Altro

materiale colonna per impianti

Plastica

materiale parte superiore

Plastica

forma della colonna

Altro

superficie della colonna

Non trattato

colore della parte superiore

Grigio

colore della colonna

Grigio

superficie parte superiore

Non trattato

materiale della colonna per impianti senza alogeni

materiale parte superiore senza alogeni

qualità del materiale della colonna per impianti

Altro

qualità del materiale parte superiore

Altro

Adatto per montaggio a pavimento

Serie

INTERLINK

Produttore

Torretta bifacciale 4+4 moduli resina grigio chiaro per impianti elettrici