Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI150655
Cod. Produttore
150655
Cod. EAN
8012199641867

Informazioni di prodotto

Torretta bifacciale 4+4 moduli

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La torretta bifacciale BTicino modello 150655 è una soluzione compatta e funzionale per l'installazione di prese elettriche su un lato, caratterizzata da un design robusto e un colore grigio neutro che si integra facilmente in diversi ambienti. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. La struttura consente un montaggio semplice e sicuro, con una finestra trasparente che permette la protezione e la visibilità delle componenti interne. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un accesso pratico e una disposizione ordinata delle prese, assicurando efficienza e sicurezza nell'uso quotidiano. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: torretta bifacciale base resina/corpo alluminio - 4+4 moduli su appositi supporti

Tipologia

Su un lato

ingresso del cavo

In alto/in basso

tipo di fissaggio

Altro

materiale colonna per impianti

Plastica

materiale parte superiore

Plastica

forma della colonna

Altro

superficie della colonna

Non trattato

colore della parte superiore

Grigio

colore della colonna

Grigio

superficie parte superiore

Non trattato

materiale della colonna per impianti senza alogeni

materiale parte superiore senza alogeni

qualità del materiale della colonna per impianti

Altro

qualità del materiale parte superiore

Altro

Adatto per montaggio a pavimento

Serie

INTERLINK

Produttore

Torretta bifacciale 4+4 moduli base resina alluminio uso civile residenziale