Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI150640NK
Cod. Produttore
150640NK
Cod. EAN
8005543487365

Informazioni di prodotto

Torretta a scomparsa POP-UP, kit di installazione

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit sottopavimento per installazioni a incasso, progettato per il montaggio orizzontale in canali da incasso per apparecchi. Il prodotto è composto da un modulo singolo con quattro moduli in orizzontale, senza cornice di montaggio. Ideale per soluzioni elettriche integrate e discrete, garantisce funzionalità e praticità nell’organizzazione degli impianti sottopavimento. Realizzato per offrire un’installazione sicura e ordinata in ambienti professionali e residenziali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: torretta a scomparsa POP-UP, kit di installazione per incasso a pavimento flottante e scrivanie

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Serie

INTERLINK

Produttore

Torretta a scomparsa POP-UP kit installazione pavimento flottante

€ 14,58 x 1 pz.