Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI150705
Cod. Produttore
150705
Cod. EAN
8012199779720

Informazioni di prodotto

  • Serie: INTERLINK
  • Moduli personalizzabili: 24/30
  • Materiali: ferro zincato, zamak, PC
  • Grado di protezione: IP20/IP40/IP52
  • Resistenza urti: IK 08
  • Resistenza schiacciamento: 3000 N
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Autoprotettante: 850°C/30s isolanti vivi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La torretta da incasso BTI150705 è una soluzione versatile e robusta per l'installazione di moduli elettrici in pavimenti flottanti e in calcestruzzo. Progettata per ospitare da 24 a 30 moduli, questa torretta presenta una struttura in policarbonato resistente ai raggi UV e priva di alogeni, con componenti metallici in ferro zincato e zamak. Garantisce un elevato grado di protezione con un indice IP20 attorno al passacavo, IP40 nell'area di connessione e IP52 tra il bordo della torretta e il pavimento, grazie a una guarnizione in gomma perimetrale inclusa. La torretta è inoltre resistente agli urti (IK08) e alla compressione fino a 3000 N. Il design rettangolare e le dimensioni compatte (441 mm di larghezza, 284 mm di profondità e 98,5 mm di altezza) la rendono adatta a molteplici applicazioni elettriche, offrendo un'installazione sicura e pulita. Il prodotto è conforme alla normativa CEI EN50085-1 e garantisce facilità di pulizia evitando l'uso di solventi aggressivi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: torretta a scomparsa 24/30 moduli - coperchio con vano personalizzabile e maniglia ergonomica

colore

Grigio

numero RAL

9011

numero di scatole per apparecchi

1

Materiale del corpo

Plastica

numero di ingressi

12

telaio protettivo rivestimento pavimenti

larghezza quota di montaggio

254 mm

lunghezza dimensione di montaggio

409 mm

profondità di incasso min.

90,5 mm

materiale coperchio

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per montaggio doppio fondo

Larghezza esterna

284 mm

esecuzione coperchio

Rettangolare

Adatto per l'impiego in ambienti interni

Coperchio della copertura di protezione della superficie

Non trattato

Coperchio della copertura del trattamento superficiale

Non trattato

Adatto per pavimenti in sale computer

Coperchio bloccabile

Grado di protezione (IP) in servizio (uscita cavo aperta)

IP20

Carico del coperchio

30 KILONEWTON

Protezione superficiale del corpo

Non trattato

Lunghezza, esterna

441 mm

Larghezza, esterna

284 mm

Serie

INTERLINK

Produttore

Torretta a scomparsa 24/30 moduli per installazione elettrica professionale